Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0899332 C PX A 200X300X168 CASSETTA POLIESTERE - 0899332

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0899332 C PX A 200X300X168 CASSETTA POLIESTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626276014

Artikelnummer

PHC0899332

Herstellernummer

0899332

Hersteller

PHC

Custodia vuota, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 300 mm x 200 mm x 171 mm, tipo di chiusura: Porta, componenti della fornit - ATD: Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm, Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm