Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0899041 E S6 A 400X500X160 MORSETTIERA - 0899041

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0899041 E S6 A 400X500X160 MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356928014

Artikelnummer

PHC0899041

Herstellernummer

0899041

Hersteller

PHC

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 400 mm x 500 mm x 160 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio