Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0899035 E S6 A 382X458X160 MORSETTIERA - 0899035

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0899035 E S6 A 382X458X160 MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356927949

Artikelnummer

PHC0899035

Herstellernummer

0899035

Hersteller

PHC

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 382 mm x 458 mm x 160 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio