PHOENIX CONTACT - PHC0864111 WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU TUBO TERMORETRA - 0864111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4055626076560
Artikelnummer
PHC0864111
Herstellernummer
0864111
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Guaina termoretraibile, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 19,1 ... 38,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm


