Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0864110 WMS-2 HF 38,1(EX60)RL RD TUBO TERMORETRA - 0864110

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0864110 WMS-2 HF 38,1(EX60)RL RD TUBO TERMORETRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626076553

Artikelnummer

PHC0864110

Herstellernummer

0864110

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Guaina termoretraibile, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 19,1 ... 38,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm