Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0864108 WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU TUBO TERMORETR - 0864108

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0864108 WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU TUBO TERMORETR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626070520

Artikelnummer

PHC0864108

Herstellernummer

0864108

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Guaina termoretraibile, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 12,7 ... 25,4 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm