Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0864104 WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL RD TUBO TERMORETR - 0864104

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0864104 WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL RD TUBO TERMORETR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626070483

Artikelnummer

PHC0864104

Herstellernummer

0864104

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 9,5 ... 19,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm