Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0864100 WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL TUBO TERMORETRAIB - 0864100

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0864100 WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL TUBO TERMORETRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626070445

Artikelnummer

PHC0864100

Herstellernummer

0864100

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 12,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 80000 mm