Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0852158 TML (101X9,5)R P4 TR CUS PELLICOLA - 0852158

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0852158 TML (101X9,5)R P4 TR CUS PELLICOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356355339

Artikelnummer

PHC0852158

Herstellernummer

0852158

Hersteller

PHC

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 101 mm