Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0839005 EMP-V4A CS LID-S CARTELLINI - 0839005

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0839005 EMP-V4A CS LID-S CARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 73.02 mm

  • Breite - 70 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626076072

Artikelnummer

PHC0839005

Herstellernummer

0839005

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

73.02 mm

Breite:

70 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

50 mm

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm