Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833242 WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE TERMORETRAIBILE - 0833242

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833242 WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626309453

Artikelnummer

PHC0833242

Herstellernummer

0833242

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1,5 ... 3 mm, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm