Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833241 WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE CUS TUBO TERM - 0833241

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833241 WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE CUS TUBO TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626045085

Artikelnummer

PHC0833241

Herstellernummer

0833241

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 19,1 ... 38,1 mm, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm