PHOENIX CONTACT - PHC0833239 WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE CUS TUBO TERM - 0833239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4055626045061
Artikelnummer
PHC0833239
Herstellernummer
0833239
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 12,7 ... 25,4 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


