PHOENIX CONTACT - PHC0833236 WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL CUS TUBO TERMORE - 0833236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4055626045030
Artikelnummer
PHC0833236
Herstellernummer
0833236
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 9,5 ... 19,1 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


