PHOENIX CONTACT - PHC0833234 WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS TUBO TERMORE - 0833234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4055626045016
Artikelnummer
PHC0833234
Herstellernummer
0833234
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 6,4 ... 12,7 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


