Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833232 WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL CUS TUBO TERMORET - 0833232

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833232 WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL CUS TUBO TERMORET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044996

Artikelnummer

PHC0833232

Herstellernummer

0833232

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm