PHOENIX CONTACT - PHC0833231 WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE CUS TUBO TERMO - 0833231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4055626044989
Artikelnummer
PHC0833231
Herstellernummer
0833231
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm


