Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833230 WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL CUS TUBO TERMORET - 0833230

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833230 WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL CUS TUBO TERMORET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044972

Artikelnummer

PHC0833230

Herstellernummer

0833230

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, bianco: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm