Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833229 WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE CUS TUBO TERMO - 0833229

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833229 WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE CUS TUBO TERMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044965

Artikelnummer

PHC0833229

Herstellernummer

0833229

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm