PHOENIX CONTACT - PHC0833227 WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE CUS TUBO TERMO - 0833227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4055626044941
Artikelnummer
PHC0833227
Herstellernummer
0833227
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


