PHOENIX CONTACT - PHC0833226 WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL CUS TUBO TERMORET - 0833226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4055626044934
Artikelnummer
PHC0833226
Herstellernummer
0833226
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


