PHOENIX CONTACT - PHC0833221 WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS TUBO TERMOR - 0833221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4055626044880
Artikelnummer
PHC0833221
Herstellernummer
0833221
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


