Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833213 WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE CUS TUBO TERMOR - 0833213

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833213 WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE CUS TUBO TERMOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044804

Artikelnummer

PHC0833213

Herstellernummer

0833213

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, diametro cavi: 1,2 ... 2,4 mm: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm