Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833209 WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS TUBO TERMOR - 0833209

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833209 WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS TUBO TERMOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044569

Artikelnummer

PHC0833209

Herstellernummer

0833209

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,2 ... 2,4 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm