Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833204 WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL GUAINA RETRATT. - 0833204

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833204 WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL GUAINA RETRATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044514

Artikelnummer

PHC0833204

Herstellernummer

0833204

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 12,7 ... 25,4 mm, non perforato, tipodi montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm