Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0833201 WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE GUAINA RETRAT - 0833201

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0833201 WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE GUAINA RETRAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044484

Artikelnummer

PHC0833201

Herstellernummer

0833201

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 12,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm