PHOENIX CONTACT - PHC0832103 UCT-WMCO 4,1 (23X4) TARGHETTA SIGL. - 0832103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 3.5...4.1 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...4.1 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
7 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626258621
Artikelnummer
PHC0832103
Herstellernummer
0832103
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
3.5...4.1 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...4.1 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


