PHOENIX CONTACT - PHC0832100 UCT-WMCO 1,9 (23X4) TARGHETTA SIGL. - 0832100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.1...1.9 mm
Kabeldurchmesser - 1.1...1.9 mm
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Packung
9 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626258591
Artikelnummer
PHC0832100
Herstellernummer
0832100
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.1...1.9 mm
Kabeldurchmesser:
1.1...1.9 mm
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


