Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832023 LS-EMLP (17,5X15) YE CUS CODIFIC. DISPOS - 0832023

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832023 LS-EMLP (17,5X15) YE CUS CODIFIC. DISPOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356931533

Artikelnummer

PHC0832023

Herstellernummer

0832023

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

17.5 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm