Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832014 LS-EMLP 30 (45X10) SR CUS CODIFIC. DISPO - 0832014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832014 LS-EMLP 30 (45X10) SR CUS CODIFIC. DISPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356931465

Artikelnummer

PHC0832014

Herstellernummer

0832014

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

46 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

46 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm