Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832013 LS-EMLP 24 (30X12) SR CUS CODIFIC. DISPO - 0832013

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832013 LS-EMLP 24 (30X12) SR CUS CODIFIC. DISPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356931458

Artikelnummer

PHC0832013

Herstellernummer

0832013

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

40 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm