PHOENIX CONTACT - PHC0832011 LS-EMLP (85,6X54) SR CUS CODIFIC. DISPOS - 0832011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 85.6 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 54 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356931434
Artikelnummer
PHC0832011
Herstellernummer
0832011
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
85.6 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
54 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


