Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832006 LS-EMLP (45X14) SR CUS CODIFIC. DISPOS. - 0832006

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832006 LS-EMLP (45X14) SR CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 45 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 14 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356931380

Artikelnummer

PHC0832006

Herstellernummer

0832006

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

45 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 33, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm