Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0832001 LS-EMLP (27X8) SR CUS CODIFIC. DISPOS. - 0832001

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0832001 LS-EMLP (27X8) SR CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.85 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 7.9 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356931311

Artikelnummer

PHC0832001

Herstellernummer

0832001

Hersteller

PHC

Länge:

0.85 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

7.9 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm