PHOENIX CONTACT - PHC0831992 LS-EMLP (13X9) SR CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 13 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356931205
Artikelnummer
PHC0831992
Herstellernummer
0831992
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
13 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 221, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm


