Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831965 LS-EMLP (13X9) WH CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831965

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831965 LS-EMLP (13X9) WH CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.85 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356930840

Artikelnummer

PHC0831965

Herstellernummer

0831965

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.85 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

13 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

9 mm

Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 221, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm