Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831958 LS-EMP-AL (60X15) BK CUS CODIFIC. DISPOS - 0831958

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831958 LS-EMP-AL (60X15) BK CUS CODIFIC. DISPOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930802

Artikelnummer

PHC0831958

Herstellernummer

0831958

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm