Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831949 LS-EMP-AL (49X15) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831949

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831949 LS-EMP-AL (49X15) CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 14.8 mm

  • Breite - 49 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356930734

Artikelnummer

PHC0831949

Herstellernummer

0831949

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Länge:

14.8 mm

Breite:

49 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm