Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831943 LS-EMSP-V4A (90X60) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831943

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831943 LS-EMSP-V4A (90X60) CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930703

Artikelnummer

PHC0831943

Herstellernummer

0831943

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm