Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831939 LS-EMSP-V4A (39X15) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831939

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831939 LS-EMSP-V4A (39X15) CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 mm

  • Breite - 48.7 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 14.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356930666

Artikelnummer

PHC0831939

Herstellernummer

0831939

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 mm

Breite:

48.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm