PHOENIX CONTACT - PHC0831928 LS-EMSP-AL (75,6X54) OG CUS CODIFIC. DIS - 0831928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Länge - 0.8 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356930611
Artikelnummer
PHC0831928
Herstellernummer
0831928
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Länge:
0.8 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm


