PHOENIX CONTACT - PHC0831924 LS-EMSP-AL (75,6X54) RD CUS CODIFIC. DIS - 0831924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 0.8 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356930598
Artikelnummer
PHC0831924
Herstellernummer
0831924
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
0.8 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm


