Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831920 LS-EMSP-AL (170X180) BK CUS CODIFIC. DIS - 0831920

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831920 LS-EMSP-AL (170X180) BK CUS CODIFIC. DIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930574

Artikelnummer

PHC0831920

Herstellernummer

0831920

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 180 mm, larghezza del campo di testo: 170 mm