Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831918 LS-EMSP-AL (150X80) BK CUS CODIFIC. DISP - 0831918

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831918 LS-EMSP-AL (150X80) BK CUS CODIFIC. DISP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930550

Artikelnummer

PHC0831918

Herstellernummer

0831918

Hersteller

PHC

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo: 150 mm