PHOENIX CONTACT - PHC0831917 LS-EMSP-AL (110X80) BK CUS CODIFIC. DISP - 0831917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356930543
Artikelnummer
PHC0831917
Herstellernummer
0831917
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
120 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm


