Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831912 LS-EMSP-AL (39X15) BK CUS CODIFIC. DISPO - 0831912

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831912 LS-EMSP-AL (39X15) BK CUS CODIFIC. DISPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356930499

Artikelnummer

PHC0831912

Herstellernummer

0831912

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Länge:

1 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

48.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm