PHOENIX CONTACT - PHC0831889 LS-EMLP-AL (85,6X54) OG CUS CODIFIC. DIS - 0831889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Länge - 1.05 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356930352
Artikelnummer
PHC0831889
Herstellernummer
0831889
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Länge:
1.05 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


