Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831885 LS-EMLP-AL (85,6X54) RD CUS CODIFIC. DIS - 0831885

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831885 LS-EMLP-AL (85,6X54) RD CUS CODIFIC. DIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 1.05 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356930338

Artikelnummer

PHC0831885

Herstellernummer

0831885

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

1.05 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

85 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

53.7 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm