Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831869 LS-EMLP-AL (60X15) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831869

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831869 LS-EMLP-AL (60X15) CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.05 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356930208

Artikelnummer

PHC0831869

Herstellernummer

0831869

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.05 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

59.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14.8 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm