Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831805 LS-WMTB-V4A (100X15) CUS SEGNACAVI - 0831805

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831805 LS-WMTB-V4A (100X15) CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930147

Artikelnummer

PHC0831805

Herstellernummer

0831805

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm